Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.1065 Herst.-Nr.: 911.1065 EAN/GTIN: 4042146044285 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser D1: | 88 mm | Durchmesser D2: | 57 mm | Gewicht [g]: | 1625 g | Herstellernummer: | 911.1065 | Gesamtlänge L in mm: | 87 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 65,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Tiefe T in mm: | 40 mm | Variantenartikel: | 911.1036 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 33,03* | € 42,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,93* | € 49,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,50* | € 51,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,61* | € 52,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,24* | € 59,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|