Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.1327-240 Herst.-Nr.: 911.1327-240 EAN/GTIN: 4042146227114 |
| |
|
| | |
| - Innensechskant
- nach DIN 7422
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Form: | gerändelt | Gewicht [g]: | 185 g | Herstellernummer: | 911.1327-240 | Gesamtlänge L in mm: | 240.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 7,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422 | Profil1: | Innen6-kant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, schraubendrehereinsatz innensechskant, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 4,98* | € 7,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 8,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,22* | € 9,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,98* | € 9,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,99* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|