Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-911.1387
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1387
EAN/GTIN:
     4042146213094
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage der Scheibenwischerarme
  • auch ideal zum Einstellen des Anpressdrucks, z.B. nach der Scheibenerneuerung
  • mit Stirnlochbohrung zur Aufnahme der Scheibenwischerlager-Achse
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: BMW E31, E32, E34, E38, E39
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für Demontage von Wischerabdeckung
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
911.1387
Länge mm:
55 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse:
TB80
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
1
€ 19,90*
ab € 3,26*
€ 4,75*
6 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,47*
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,62*
7 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,75*
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.