Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-911.1434
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1434
EAN/GTIN:
     4042146047064
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D:
6.0 mm
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.1434
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
60.0 mm
Teillänge L3 in mm:
90.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1230
€ 19,90*
ab € 2,33*
€ 3,41*
8 Tage
4924
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,92*
7 Tage
1231
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,99*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,11*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.