Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Foto Produkt Allgemein Bitzubehör
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.1452
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1452
EAN/GTIN:
     4042146047323
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Außensechskantantrieb
  • 1/4" Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Außensechskant:
1/4"
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.1452
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
4-Kant/ 6-Kant
Variantenartikel:
503.8232
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
26
1
€ 19,90*
ab € 2,69*
€ 3,92*
8 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,51*
1
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 5,11*
8 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,67*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.