Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 100-500 V, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     1551-911.2176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2176
EAN/GTIN:
     4042146759264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • in Anlehnung an DIN ISO 0680
  • Schlitz-Klinge mit Hohlschliff
  • Klinge vernickelt
  • mit Clip für die Brusttasche
  • mit Sichtfenster
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
100 - 500 V
Durchmesser D:
3.0 mm
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
911.2176
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
64.0 mm
Teillänge L3 in mm:
75.0 mm
Norm:
DIN ISO 0680
Profil1:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, schlitz-schraubendreher ks tools, schlitz-schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5612
1
€ 19,90*
ab € 3,10*
€ 4,54*
6 Tage
5621
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,22*
1
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 6,18*
6 Tage
5614
1
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.