Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Ratschen-Bit-Schraubendreher, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-911.2470
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2470
EAN/GTIN:
     4042146170687
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
  • robust verzahnt mit 24-Zähnen
  • mit Ratschenfunktion
  • 180° fünffach verstellbarer Klinge
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Magnet
  • integriertes Bitmagazin mit 12 Bits
  • ergonomisch geformter Handgriff
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
10.0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 2:
flexibler Kopf
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
911.2470
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L1 in mm:
190 mm
Teillänge L2 in mm:
82 mm
Teillänge L3 in mm:
108 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Rückschwenkwinkel:
15°
Teile im Satz:
14 -tlg.
Zahn:
24 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, ks tools schraubendrehersatz, knarren schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
635
€ 19,90*
ab € 13,43*
€ 18,89*
€ 4,90*
ab € 14,85*
€ 21,56*
8 Tage
641
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 21,69*
8 Tage
656
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 22,57*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.