Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Torx-E-Stecknuss-Satz, 7-tlg, E4-E11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.4355
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4355
EAN/GTIN:
     4042146170205
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
911.4355
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
E-TORX®
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
149
€ 7,50*
ab € 13,37*
€ 18,77*
11 Tage
149
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,57*
9 Tage
149
€ 5,99*
ab € 15,68*
€ 22,52*
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 23,17*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,90*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4332
ab € 2,14*
Sonstiges
KS Tools
911.4350
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
911.4313
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.4314
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.4315
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.4316
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.4317
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.