Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.4391 Herst.-Nr.: 911.4391 EAN/GTIN: 4042146840634 |
| |
|
| | |
| - Torx-E
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Durchmesser D1: | 14 mm | Durchmesser D2: | 17 mm | Gewicht [g]: | 55 g | Herstellernummer: | 911.4391 | Gesamtlänge L in mm: | 63 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | E-TORX® | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E10 | Tiefe T in mm: | 21 mm | Variantenartikel: | 911.4384 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 2,85* | € 4,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,66* | € 5,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 5,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,72* | € 5,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,98* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|