Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 75mm, 32-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.7550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7550
EAN/GTIN:
     4042146054703
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
670 g
Herstellernummer:
911.7550
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffhalter
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
621
€ 7,50*
ab € 13,98*
€ 19,39*
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 22,06*
11 Tage
624
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,17*
9 Tage
624
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 23,07*
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.7559
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7558
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7560
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7561
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7562
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7563
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7530
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7531
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7539
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7527
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7528
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7529
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.7534
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7535
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7536
ab € 1,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.