Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit-Satz, 75 mm, 32-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit-Satz, 75 mm, 32-tlg.
KS Tools 1/4" Bit-Satz, 75 mm, 32-tlg.
KS Tools 1/4" Bit-Satz, 75 mm, 32-tlg.
KS Tools 1/4" Bit-Satz, 75 mm, 32-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p550989
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7550
EAN/GTIN:
     4042146054703
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3126
Gewicht:
0,67
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Anzahl der Teile:
32
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Winkelstiftschlüssel, Sicherheitsbit, Bitschrauber, Bit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
644
€ 7,50*
ab € 13,95*
€ 19,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 21,94*
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 21,94*
10 Tage
644
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,22*
9 Tage
644
€ 5,99*
ab € 16,43*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.7559
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7558
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7560
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7561
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7562
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7563
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7530
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7531
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7539
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7527
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7528
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7529
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7534
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7535
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
911.7536
ab € 1,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.