Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebegewichte Schab- und Schneidehebel, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-911.8111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8111
EAN/GTIN:
     4042146204368
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
  • ideal zur schonenden Demontage von Klebegewichten auf Aluminium-Felgen
  • mit flexibler Flachschaber- und Schneideseite
  • Hebelrücken flach, Spatseite geschliffen, Schneideseite mit Sägeradius
  • Spezialhebel zum Entfernen von Klebegewichten
  • auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und Typenschildern
  • Oberflächen werden nicht beschädigt
  • mittels Feile nachschleifbar
  • lösemittelbeständig
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Klebegewichten
Breite in mm:
25 mm
Farbe:
rot
Form:
extra flach
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
911.8111
Länge mm:
200 mm
Material1:
Kunststoff
Radiusseite in mm:
38.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
289
1
€ 7,50*
ab € 4,44*
€ 6,60*
10 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,57*
1
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 7,67*
8 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,92*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.