Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebegewichte Schab- und Schneidhebel-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-911.8115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8115
EAN/GTIN:
     4042146204375
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber
  • ideal zur schonenden Demontage von Klebegewichten auf Aluminium-Felgen
  • mit flexibler Flachschaber- und Schneideseite
  • Hebelrücken flach, Spatseite geschliffen, Schneideseite mit Sägeradius
  • Spezialhebel zum Entfernen von Klebegewichten
  • auch zum Ablösen von Etiketten, Klebe- und Typenschildern
  • Oberflächen werden nicht beschädigt
  • mittels Feile nachschleifbar
  • lösemittelbeständig
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Klebegewichten
Breite B:
25.0 mm
Farbe:
rot
Form:
extra flach
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
911.8115
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Kunststoff
Radiusseite in mm:
38.0 mm
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
€ 7,50*
ab € 6,85*
€ 9,88*
10 Tage
17
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,30*
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 11,32*
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 11,86*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.8111
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.