Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.8182 Herst.-Nr.: 911.8182 EAN/GTIN: 4042146842256 |
| |
|
| | |
| - zur Demontage von Kunststoffspreiznieten, -Schlagnieten und -Clips
- entfernt den Stift und den Anker ohne Beschädigungen
- abgewinkelte Spitzen
- selbstöffnend
- mit tauchisoliertem Griff
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | zum Entfernen von Kunststoffspreiznieten | Form: | abgewinkelt | Funktions-Attribut 1: | selbstöffnend | Gewicht [g]: | 200 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 911.8182 | Länge mm: | 175 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Maulgröße A in mm: | 0-28 mm | mit Schneide: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 23,78* | € 32,58* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,52* | € 37,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,47* | € 37,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,77* | € 39,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,42* | € 47,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|