Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.8413 Herst.-Nr.: 911.8413 EAN/GTIN: 4042146144909 |
| |
|
| | |
| - abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
- ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
- mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 75° | Bildbeschriftung: | C | Form: | 75° gewinkelt | Gewicht [g]: | 1170 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 911.8413 | Länge mm: | 600 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 911.8411 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 29,78* | € 39,26* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,01* | € 44,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,43* | € 45,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,02* | € 47,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,14* | € 57,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|