Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spezialnuss, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-913.1282
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1282
EAN/GTIN:
     4042146166666
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
26,9 mm
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
913.1282
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
Spiralnut
Profilgrösse in mm:
19 mm
Variantenartikel:
913.1281
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
€ 19,90*
ab € 34,95*
€ 46,85*
€ 4,90*
ab € 39,06*
€ 53,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 53,41*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 55,77*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,41*
€ 63,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.