Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-913.1292 Herst.-Nr.: 913.1292 EAN/GTIN: 4042146204757 |
| |
|
| | |
| - selbst festsetzendes und verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
- zum Lösen schwer beschädigter Schrauben und Muttern
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- extra lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Gewicht [g]: | 320 g | Herstellernummer: | 913.1292 | Länge mm: | 145.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Profil1: | Spiralnut | Profilgrösse in mm: | 19,0 mm | Variantenartikel: | 913.1291 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 22,62* | € 30,47* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,11* | € 34,61* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,10* | € 34,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,64* | € 36,08* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,83* | € 59,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|