Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock ohne Drehteller, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-914.0031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0031
EAN/GTIN:
     4042146375044
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
  • mit Verstellschraube und Rohrspannbacke
  • angeschmiedete Hinter- und Vorderbacke
  • Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
  • langlebige Prismenführung
  • mit Befestigungsschrauben für Drehteller
  • Backen und Amboss induktiv gehärtet
  • doppelgängige Trapezspindel zum schnellen Öffnen und Schließen
  • Schraubstock nach vorn öffnend
  • Backen, Ambossplatte und Gleitecke geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Backenlaenge in mm:
125.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Rohrspannbacke
Gewicht [g]:
11000 g
Höhe H:
163.0 mm
Herstellernummer:
914.0031
Knebeldurchmesser in mm:
14 mm
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
120,0
Spanntiefe T in mm:
83,5 mm
Variantenartikel:
914.0026
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 129,34*
€ 158,54*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 149,28*
€ 182,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,16*
€ 183,12*
€ 4,90*
ab € 156,66*
€ 191,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,60*
€ 192,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.