Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Hand-Umschaltknarren-Satz, 3-tlg,1/4"+3/8"+1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-914.1215
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.1215
EAN/GTIN:
     4042146711545
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • klein und handlich
  • extrem schmaler Kopf
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomischer 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
165 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
914.1215
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/9peQMPBKwT0
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
623
€ 19,90*
ab € 26,24*
€ 35,52*
7 Tage
1246
€ 4,95*
ab € 30,17*
€ 40,78*
€ 4,90*
ab € 31,57*
€ 43,66*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,82*
€ 51,93*
€ 3,50*
ab € 46,86*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
914.1210
ab € 8,18*
Sonstiges
KS Tools
914.1410
ab € 6,89*
Sonstiges
KS Tools
914.3810
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.