Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/4" 12-kant-Stecknuss-Satz, 10-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-917.0625
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
917.0625
EAN/GTIN:
4042146566336
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
12-kant
FlankTraction-Profil
nach DIN 3124 / ISO 2725
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
für Handbetätigung
matt satiniert
inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
917.0625
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
10 -tlg.
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Stecknüsse
>
1/4"
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
107
€ 19,90*
ab € 15,74*
€ 22,16*
Lager 260
7 Tage
107
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 27,36*
Lager 1955
7 Tage
107
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 31,50*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,82*
€ 32,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
917.1469
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 11mm
KS Tools
917.1470
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 12mm
KS Tools
917.1471
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 13mm
KS Tools
917.1472
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 4mm
KS Tools
917.1461
ab € 1,31*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 5mm
KS Tools
917.1463
ab € 1,32*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 6mm
KS Tools
917.1465
ab € 1,32*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 7mm
KS Tools
917.1466
ab € 1,31*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 8mm
KS Tools
917.1467
ab € 1,31*
Sonstiges
1/4" 12-kant-Stecknuss, 9mm
KS Tools
917.1468
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen