Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-918.1769 Herst.-Nr.: 918.1769 EAN/GTIN: 4042146359044 |
| |
|
| | |
| - Torx-E
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser D1: | 28.0 mm | Durchmesser D2: | 25.0 mm | Form: | gerändelt | Gewicht [g]: | 230 g | Herstellernummer: | 918.1769 | Gesamtlänge L in mm: | 78.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | E-TORX® | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E24 | Tiefe T in mm: | 18.0 mm | Variantenartikel: | 918.1761 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 4,39* | € 6,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,42* | € 7,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,26* | € 7,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|