Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-918.2406 Herst.-Nr.: 918.2406 EAN/GTIN: 4042146734995 |
| |
|
| | |
| - Torx-E
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/4" | Durchmesser D1: | 13.0 mm | Durchmesser D2: | 13.0 mm | Form: | gerändelt | Gewicht [g]: | 26 g | Herstellernummer: | 918.2406 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | E-TORX® | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E10 | Tiefe T in mm: | 10.0 mm | Variantenartikel: | 918.2401 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 1,70* | € 2,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,30* | € 3,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,38* | € 3,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,07* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|