Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 11 mm Durchgangs-Steckschlüssel- und Bit-Satz, 31-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-918.3050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3050
EAN/GTIN:
     4042146693797
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pfeifenkopfschlüssel
  • besonders handlich und kompakt
  • mit Drehkranz
  • sehr flache Bauform für schwer zugängliche Stellen
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
11 mm
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
918.3050
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
72 Zahn
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
709
€ 19,90*
ab € 31,05*
€ 40,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,84*
€ 46,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,41*
€ 47,08*
€ 4,00*
ab € 36,26*
€ 47,16*
8 Tage
718
€ 5,99*
ab € 36,29*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3049
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3051
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3052
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3053
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3041
ab € 0,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3042
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3043
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3044
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3045
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3046
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3047
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3048
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3054
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3055
ab € 0,34*
Sonstiges
KS Tools
918.3056
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.