Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-918.3805 Herst.-Nr.: 918.3805 EAN/GTIN: 4042146074145 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3124 / ISO 3315
- FlankTraction-Profil
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Anwendungsbereich allgemein: | für Zündkerzen | Durchmesser D1: | 26 mm | Durchmesser D2: | 23 mm | Funktions-Attribut 1: | mit Gummihaltering | Gewicht [g]: | 94 g | Herstellernummer: | 918.3805 | Gesamtlänge L in mm: | 64.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 18,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124 | Profil 3: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Tiefe T in mm: | 18 mm | Variantenartikel: | 918.3990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw18 3/8, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, zündkerzeneinsatz 18 mm, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 4,13* | € 6,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,78* | € 6,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,70* | € 8,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,79* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|