Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Schlitzschraubendreher (Funkenfrei)
>
Artikel
BERYLLIUMplus Schraubendreher-Satz 10-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-962.0807
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
962.0807
EAN/GTIN:
4042146516256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
mit Aufhängeloch
mit 2-Komponentengriff
funkenfrei
explosionsgeschützt
korrosionsbeständig
sehr bruchfest
Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1200 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0807
Klingenform:
rund
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
gehärtet
Profil1:
Schlitz
Profil2:
PH
Teile im Satz:
10 -tlg.
... >
Handwerkzeuge
>
Funkenfreie Werkzeuge
>
Funkenfreie Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schlitzschraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher (Funkenfrei)
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
schlitz-schraubendreher ks tools
,
schlitzschraubendreher (funkenfrei)
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
70 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 172,14*
€ 207,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,00*
€ 234,86*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,67*
€ 236,32*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,89*
€ 239,10*
Lager 1955
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 202,32*
€ 242,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
KS Tools
962.0901
ab € 11,06*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH2
KS Tools
962.0902
ab € 13,44*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH3
KS Tools
962.0903
ab € 19,88*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH4
KS Tools
962.0904
ab € 33,27*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 10x200mm
KS Tools
962.0917
ab € 33,80*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 4,5x100 mm
KS Tools
962.0912
ab € 10,10*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 4,5x150mm
KS Tools
962.0913
ab € 11,59*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 6x100mm
KS Tools
962.0914
ab € 11,58*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 6x150mm
KS Tools
962.0915
ab € 16,69*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Schraubendreher Schlitz 8x150mm
KS Tools
962.0916
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen