Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Flachfeile Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-962.7301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.7301
EAN/GTIN:
     4042146517550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Werkstattfeile flachstumpf (Funkenf...
flachfeile hieb 1
  • in Anlehnung an DIN 7261 Form A
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
25 mm
Form:
Form A
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.7301
Hieb:
1
Gesamtlänge L1 in mm:
360 mm
Teillänge L2 in mm:
245 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 7261 Form A
Variantenartikel:
962.7301
Weitere Suchbegriffe: flachfeile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 7,50*
ab € 76,35*
€ 94,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,74*
€ 101,84*
€ 4,90*
ab € 85,23*
€ 108,06*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 108,86*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 108,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.