Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schraubendreher Innensechskant,gerade 3x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-963.1068
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1068
EAN/GTIN:
     4042146518496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • 6-kant
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Funktions-Attribut 3:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
963.1068
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
190 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
90 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
3,0 mm
Variantenartikel:
963.1068
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 7,50*
ab € 9,21*
€ 13,16*
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 15,01*
11 Tage
2
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 15,11*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 10,76*
€ 15,81*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.