Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Klappspaten 320x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-963.9632
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9632
EAN/GTIN:
     4042146540299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappspaten
Idealspaten
Spaten
spaten ks tools
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
160 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1300 g
Handgriff:
gerade
Herstellernummer:
963.9632
Gesamtlänge L1 in mm:
670 mm
Teillänge L2 in mm:
210 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Weitere Suchbegriffe: idealspaten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,36*
€ 171,82*
€ 4,90*
ab € 157,47*
€ 196,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 197,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,65*
€ 198,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,87*
€ 206,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.