Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Frankfurter Schaufel D-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-963.9636
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9636
EAN/GTIN:
     4042146540312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Frankfurter Schaufel (Funkenfrei)
Frankfurter Schaufel
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
260 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1850 g
Handgriff:
D-Griff
Herstellernummer:
963.9636
Gesamtlänge L1 in mm:
1000 mm
Teillänge L2 in mm:
340 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Variantenartikel:
963.9635
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 109,82*
€ 134,99*
€ 4,90*
ab € 124,59*
€ 154,13*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 155,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 157,04*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 129,12*
€ 162,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.