Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Spatengabel mit Stiel 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-963.9646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9646
EAN/GTIN:
     4042146540367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
spatengabel mit stiel
grabegabel
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
180 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
2100 g
Handgriff:
D-Griff
Herstellernummer:
963.9646
Gesamtlänge L1 in mm:
1000 mm
Teillänge L2 in mm:
290 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 195,76*
€ 238,23*
€ 4,90*
ab € 220,01*
€ 268,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 269,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,07*
€ 273,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,30*
€ 285,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.