Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel, 19x22mm, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-964.2211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2211
EAN/GTIN:
     4042146572191
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel edelstahl ks to...
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
40 mm
Außenmaß B2:
44 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
964.2211
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
19x22 mm
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
8 mm
Variantenartikel:
964.2201
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, ks tools doppel-maulschlüssel, Edelstahl, Nicht magnetisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
€ 19,90*
ab € 13,47*
€ 18,80*
€ 4,90*
ab € 14,84*
€ 21,47*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,60*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 22,43*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.