Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Doppel-Maulschlüssel, 24x27mm, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-964.2213
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2213
EAN/GTIN:
     4042146572214
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel edelstahl ks to...
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
46 mm
Außenmaß B2:
51 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
335 g
Herstellernummer:
964.2213
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
24x27 mm
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
10 mm
Variantenartikel:
964.2201
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, ks tools doppel-maulschlüssel, Edelstahl, Nicht magnetisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 28,11*
€ 37,63*
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 42,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 43,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,29*
€ 45,10*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,88*
€ 54,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.