Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-980.1104 Herst.-Nr.: 980.1104 EAN/GTIN: 4042146417294 |
| |
|
| | |
| - für handelsübliche Hand-, Akku- und Druckluft Fettpressen
- Adapter mit Schiebhülse für bruchsichere Verbindung
- gerade und abgewinkelte Schmiernippel
- für Fett- und Ölschmiernippel aus Stahl-, Messing und Edelstahl
Anwendungsgebiete: Flachschmiernippel Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 1/8"PT | Betriebsart: | Akkupack | Form: | 90° gewinkelt | Gewicht [g]: | 160 g | Herstellernummer: | 980.1104 | Länge mm: | 135 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,99* | € 5,90* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,67* | € 7,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 7,44* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,23* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|