Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-985.0651 Herst.-Nr.: 985.0651 EAN/GTIN: 4042146545478 |
| |
|
| | |
| - mit einer Vielzahl an Taschen
- verstellbare Träger mit Clip-Verschlüssen
- verstellbare Weitenregulierung am Bein
- Logo aufgestickt
Material:65% Baumwolle 35% Polyester Weitere Informationen: | | Bekleidungsgröße: | 50 | Farbe: | schwarz | Gewicht [g]: | 900 g | Herstellernummer: | 985.0651 | Material1: | 65% Baumwolle und 35% Polyester | Variantenartikel: | 985.0650 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 21,90* | ab € 49,03* | € 63,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,60* | € 72,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,51* | € 75,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,01* | € 77,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,04* | € 79,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|