Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattventilator, 70 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-999.2000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.2000
EAN/GTIN:
     4042146912430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
  • großer und leistungsstarker Werkstattventilator
  • 3-stufig verstellbare Geschwindigkeit
  • verstellbarer Anstellwinkel
  • Gehäuse aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
530.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
3360 g
Herstellernummer:
999.2000
Lautstärke dB:
Stufe 1: 48 / Stufe 2: 51,5 / Stufe 3: 57 db
Leistung Watt:
70 Watt
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Gerät-Eurostecker (05)
Rotordurchmesser:
440.0 mm
Spannungsbereich:
220-240 V 50/60 Hz
Spannung Stecker:
230 V
Umdrehung:
Stufe1: 4000 / Stufe2: 4500 / Stufe3: 5000 U/min
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/eFgLPPoV1rA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
928
€ 7,50*
ab € 28,67*
€ 38,30*
11 Tage
928
€ 4,95*
ab € 33,04*
€ 43,86*
10 Tage
928
€ 5,99*
ab € 32,62*
€ 44,65*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 89,69*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.