Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Werkstattventilator,70 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272858
272858
272858
Artikel-Nr.:
     711-272858
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.2000
EAN/GTIN:
     4042146912430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
  • großer und leistungsstarker Werkstattventilator
  • 3-stufig verstellbare Geschwindigkeit
  • verstellbarer Anstellwinkel
  • Gehäuse aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Spannungsbereich:
220-240 V 50/60 Hz
Rotordurchmesser:
440 mm
Leistung Watt:
70 Watt
Lautstärke dB:
Stufe 1: 48 / Stufe 2: 51,5 / Stufe 3: 57 dB
Außen-Durchmesser in mm:
530 mm
Netzstecker:
Gerät-Eurostecker (05)
Spannung Stecker:
230 V
Umdrehung:
Stufe1: 4000 / Stufe2: 4500 / Stufe3: 5000 U/min
Material:
Kunststoffgehäuse
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1081
€ 19,90*
ab € 27,43*
€ 37,41*
15 Tage
1082
€ 4,95*
ab € 31,71*
€ 42,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 34,78*
€ 47,19*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 86,50*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 66,49*
€ 86,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.