Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 156
>
Erste Hilfe
>
Pflaster
>
PowerTex
>
Artikel
Weroplast PowerTex Fingerpflaster 18 x 2,5 cm, 50 Stk/Pkg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-160700
Hersteller:
Homann-Medical
Herst.-Nr.:
160700
EAN/GTIN:
4101230028966
Suchbegriffe:
Weroplast
Pflaster
Fingerpflaster
Wundpflaster
Weroplast PowerTex Fingerpflaster 18x2,5cm, 50 Stk/Pkg einzeln eingesiegelt, extra starke Klebkraft, textiles Gewebe elastisch, schwarz
Extra starke Klebkraft
Textiles Gewebe – schwarz
Längs- und querelastisch
Sehr anpassungsfähig
Luftdurchlässig
Sehr robust
Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
Einzeln eingesiegelt
Durch die verstärkte Klebkraft bietet dieses Pflaster auch bei starker Beanspruchung ultimativen Halt. Besonders in Werkstätten und Arbeitsbereichen, in denen die Hände starken Verschmutzungen ausgesetzt sind, wird ein zuverlässiges und robustes Pflaster gebraucht. Durch das schwarze Gewebe bleibt das Pflaster optisch immer ansehnlich.
Anwendung
1. Wunde z.B. mit Werolin® Wundreinigungsspray vorsichtig reinigen. Wundumgebung trocknen.
2. Klebefläche des Pflasters freilegen, Wundauflage über der Wunde platzieren und freigelegte Klebefläche andrücken.
Danach Abdeckung der zweiten Klebefläche abziehen und das Pflaster ohne Dehnung fixieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
50 Stück
Eigenschaft:
elastisch | stark klebend
Material:
Textil
Hersteller:
Homann-Medical GmbH & Co. KG, Am Weserufer 39, 31592 Stolzenau DEUTSCHLAND, Phone: 05761-1044, Website: www.homann-medical.de
... >
Erste Hilfe
>
Pflaster
>
PowerTex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO Wund- und Heilsalbe, 20 g Tube
Nawa
31098
€ 8,95*
Zubehör
Werolin Wundreinigungsspray, zur schmerzfreien Versorgung akuter Wunden, 75 ml
Nawa
31094
€ 13,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.