| |
|
| Artikel-Nr.: 156-170263 Herst.-Nr.: 170263 EAN/GTIN: 4101230020212 |
| |
|
| | |
| Weroplast AquaFlex Mini Mix, 8 Stk/Pkg, einzeln eingesiegelt, wasserdichte Folie, hochelastisch, hypoallergen, hautfarben - Wasserdichte und ölbeständige Folie
- Hochelastisch
- Sehr anschmiegsam
- Hypoallergen
- Atmungsaktiv
- Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
- Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
- Einzeln eingesiegelt
Die Weroplast® AquaFlex Pflaster sind wasserdicht, superelastisch und flexibel. Sie sind besonders bei Fingerverletzungen optimal einsetzbar. Die moderne Trägerfolie aus Polyurethan ist atmungsaktiv und mit einem hypoallergenen Kleber versehen! Dadurch werden Hautaufweichungen (Mazeration) weitgehend verhindert. Inhalt: 2 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 2 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 2 Fingerpflaster 12 x 2 cm, 1 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 1 Fingergelenkpflaster 7,5 x 3,8 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Pflasterform: | Pflasterset | Inhalt: | 8 Stück | Eigenschaft: | wasserabweisend | hochelastisch | sehr anschmiegsam | hypoallergen | atmungsaktiv | Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde | Material: | Vliess |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |