Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast PowerDetect Fingerpflaster 18 x 2,5 cm, detektierbar, 50 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180704
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180704
EAN/GTIN:
     4101230029857
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Weroplast PowerDetect Fingerpflaster 18x2,5 cm, 50 Stk/Pkg, elektromagnet. detekt., extra starke Klebkraft, einzeln eingesiegelt, textiles Gewebe elastisch, blau
Das elektromagnetisch detektierbare Pflaster ist durch die blaue Farbgebung und einen Aluminiumstreifen unter der Wundauflage sowohl visuell als auch durch Metalldetektoren erkennbar. Das längs- und querelastische Textilgewebe mit verstärkter Klebkraft ist robust und gleichzeitig luftdurchlässig.
Wichtig: Die Aluminiumfolie dient nur der Erkennung durch Metalldetektoren – sie kommt nicht mit der Wunde in Berührung!

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen unter der Wundauflage
  • Extra starke Klebkraft
  • Textiles Gewebe: blau, längs- und querelastisch
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
50 Stück
Eigenschaft:
detektierbar | einzeln eingesiegelt
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: detektierbare pflaster wero, detektierbare pflaster, Weroplast, Pflaster, Fingerpflaster, detektierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,59*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.