Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Fingerverband
>
Fingergelenkverband
>
Artikel
Weroplast PowerDetect Fingergelenkpflaster 7,5 x 3,8cm, detektierbar, 50 Stk/Pkg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-180710
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
180710
EAN/GTIN:
4101230031249
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Weroplast PowerDetect Fingergelenkpflaster 7,5x3,8cm, 50 Stk/Pkg, elektromagnet. detekt., extra starke Klebkraft, einzeln eingesiegelt, textiles Gewebe elastisch, blau
Das elektromagnetisch detektierbare Pflaster ist durch die blaue Farbgebung und einen Aluminiumstreifen unter der Wundauflage sowohl visuell als auch durch Metalldetektoren erkennbar. Das längs- und querelastische Textilgewebe mit verstärkter Klebkraft ist robust und gleichzeitig luftdurchlässig.
Wichtig:
Die Aluminiumfolie dient nur der Erkennung durch Metalldetektoren – sie kommt nicht mit der Wunde in Berührung!
Die Eigenschaften im Überblick:
Elektromagnetisch detektierbar
Aluminiumstreifen unter der Wundauflage
Extra starke Klebkraft
Textiles Gewebe: blau, längs- und querelastisch
Sehr anpassungsfähig
Luftdurchlässig
Robust
Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
Einzeln eingesiegelt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Fingergelenkpflaster
Inhalt:
50 Stück
Eigenschaft:
detektierbar | einzeln eingesiegelt
Material:
Textil
... >
Pflaster
>
Detektierbare Pflaster
>
PowerDetect
Weitere Suchbegriffe:
Fingergelenkpflaster
,
Fingergelenkverband
,
Pflaster-Strips
,
Pflasterstreifen
,
pflaster-strips wero
,
pflaster strips
,
pflasterstreifen textil
,
Weroplast
,
Pflaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,75*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO Wund- und Heilsalbe, 20 g Tube
WERO
31098
ab € 5,57*
Zubehör
Werolin Wundreinigungsspray, zur schmerzfreien Versorgung akuter Wunden, 75 ml
WERO
31094
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen