Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast PowerDetect MiniMix, detektierbar, 8 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180712
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180712
EAN/GTIN:
     4101230020151
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Weroplast PowerDetect MiniMix, 8 Stk/Pkg, elektromagnetisch detektierbar, extra starke Klebkraft, einzeln eingesiegelt, textiles Gewebe elastisch, blau
  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Aluminiumstreifen unter der Wundauflage
  • Extra starke Klebkraft
  • Textiles Gewebe: blau, längs- und querelastisch
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt
Das detektierbare Pfaster ist durch die blaue Farbgebung und einem Aluminiumstreifen unter der Wundauflage sowohl visuell als auch durch Metalldetektoren erkennbar. Das längs- und querelastische Textilgewebe mit verstärkter Klebkraft ist robust und gleichzeitig luftdurchlässig.

Inhalt:

2 Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm, 2 Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm, 2 Fingerpflaster 12 x 2 cm, 1 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5 cm, 1 Fingergelenkpflaster 7,5 x 3,8 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Pflasterform:
Pflastersortiment
Inhalt:
8 Stück
Eigenschaft:
detektierbar | einzeln eingesiegelt
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips wero, pflaster strips, pflasterstreifen textil, Weroplast, Pflastersortiment, Pflasterset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,57*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.