Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast PowerDetect Nachrüst-Set für DIN 13157 - 2021


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-180777
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     180777
EAN/GTIN:
     4101230032574
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Elektromagnetisch detektierbar
  • Einzeln eingesiegelt
  • Textiles Gewebe elastisch
  • Farbe: Blau
  • Inhalt: 14 Stk/Pkg

Inhalt

2 Pflasterstrips 7,2 x 1,9?cm, 4 Pflasterstrips 7,2 x 2,5?cm, 2 Fingerkuppenpflaster 8 x 4,5?cm, 2 Fingerpflaster 12 x 2?cm, 4 Wundschnellverbände 10 x 6?cm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Norm:
DIN 13157 - 2021
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
14 Stück
Eigenschaft:
elektromagnetisch detektierbar | einzeln eingesiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,57*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.