Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen: Hautschutzmittel benutzen, ISO 7010, Klebefolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20394442
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20394442
EAN/GTIN:
     4052677030886
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M022 Hauts...
Hautschutzmittel benutzen M022 Gebo...
Klebefolie
Selbstklebefolie
Gebotszeichen: Hautschutzmittel benutzen Ø 100mm Klebefolie ISO 7010
Sicherheitskennzeichnung gemäß DIN EN ISO 7010
Registriernummer M022
Selbstklebendes Folienetikett
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Norm:
ISO 7010
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: klebefolie, Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
290115
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.