Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Aramid, Gr. 10, 5 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461575
Hersteller:
     JUNGFLEISCH
Herst.-Nr.:
     20461575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh
  • Hitzebeständig bis 350 °C
  • Doppelt und nahtlos gestrickt
  • Perfekter Tragekomfort
  • Sicherer und rutschhemmender Griff
  • Mit Unterarmschutz durch langen Strickbund

Produkteigenschaften

Material: Aramidfaser / Nomex mit beidseitigen Silikon-Akzenten, Innenfutter: Baumwolle / Polyester
Farbe: Schwarz
Länge: ca. 33 cm

Norm

EN 388 2.3.4.X.D.
EN 407 4.3.3.1.X.X.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
5 Paar
Eigenschaft:
hitzebeständig
Material:
Baumwolle | Polyester | Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,68*
€ 119,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,38*
€ 112,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20461576
ab € 79,89*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20461574
ab € 79,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.