Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh WERO Allrounder weiß, Gr. 9, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461643
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461643
EAN/GTIN:
     4052677047440
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO Allrounder weiß, Gr. 9, Feinstrickhandschuh VE (12 Paar), Handinnenfläche PU-beschichtet
  • Sicherer Grip
  • Angenehmer Tragekomfort
  • Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Industrie, Kleinstteil- und Produktionsmontage, Qualitätskontrolle, Handwerk, Elektronik, Reinraum, Pharma, Metallverarbeitung, Garten und Freizeit, Arbeiten in trockener, leicht fettiger und schmutziger Umgebung

Produkteigenschaften
Material: Träger Nylon / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Polyurethan Beschichtung
Farbe: weiß
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.