Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh WERO Allrounder grau, Gr. 11, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20461667
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20461667
EAN/GTIN:
     4052677047662
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO Allrounder grau, Gr. 11, Feinstrickhandschuh, VE (12 Paar), Handinnenfläche PU-beschichtet
  • Sicherer Grip
  • Angenehmer Tragekomfort
  • Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Industrie, Kleinstteil- und Produktionsmontage, Qualitätskontrolle, Handwerk, Elektronik, Reinraum, Pharma, Metallverarbeitung, Garten und Freizeit, Arbeiten in trockener, leicht fettiger und schmutziger Umgebung

Produkteigenschaften
Material: Träger Nylon / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Polyurethan Beschichtung
Farbe: grau
Länge: ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.