Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double Tril Nitrilschaum-Feinstrickhandschuh, Gr. 8, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20462138
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20462138
EAN/GTIN:
     4059276044184
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Atmungsaktiv, flexibel und weich
  • Feinstrickhandschuh
  • Angenehmer Tragekomfort
  • 2fach Tauchung
  • Extra Nitrilschaum-Beschichtung für mehr Grip
  • Sicherer Griff in öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung

Inhalt: 12 Paar
Länge: ca. 25 cm
Farbe: Blau/Schwarz

Material:

Beschichtung Nitril
Träger Polyamid

Einsatzbereich:

Industrie, Produktion, Handwerker, Automobil, Qualitätskontrolle, Forst, Landwirtschaft, Maler

Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Inhalt:
12 Paar
Material:
Nitril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20462140
ab € 26,91*
Ähnlich
WERO
20462141
ab € 26,80*
Ähnlich
WERO
20462139
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.