Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Professional Master Touch, Gr. 9, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20462219
Hersteller:
     JUNGFLEISCH
Herst.-Nr.:
     20462219
EAN/GTIN:
     4052677064959
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
  • Sehr langlebig und widerstandsfähig
  • Atmungsaktiv, gute Passform
  • Sehr gute Fingerfertigkeit
  • Hohe Abriebfestigkeit
Produkteigenschaften

Farbe: Grau / Schwarz
Material: Träger Polyester, Handinnenfläche mit aufgeschäumter mikroporöser Nitrilbeschichtung
PSA Kategorie II
EN 388 – 3.1.2.1.X

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau / Schwarz
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462220
ab € 15,02*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462221
ab € 15,02*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462217
ab € 15,00*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462218
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.