Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Professional Master Touch, Gr. 11, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20462221
Hersteller:
     JUNGFLEISCH
Herst.-Nr.:
     20462221
EAN/GTIN:
     4052677064973
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
  • Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
  • Sehr langlebig und widerstandsfähig
  • Atmungsaktiv, gute Passform
  • Sehr gute Fingerfertigkeit
  • Hohe Abriebfestigkeit
Produkteigenschaften

Farbe: Grau / Schwarz
Material: Träger Polyester, Handinnenfläche mit aufgeschäumter mikroporöser Nitrilbeschichtung
PSA Kategorie II
EN 388 – 3.1.2.1.X

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau / Schwarz
Inhalt:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462220
ab € 12,38*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462217
ab € 12,39*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462218
ab € 12,38*
Ähnlich
JUNGFLEISCH
20462219
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.