Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Premium Grip Feinstrickhandschuh, Gr. 9 weiß, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20465608
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20465608
EAN/GTIN:
     4052677993068
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO Premium Grip, Gr. 9, Feinstrickhandschuh, VE (12 Paar), weiß mit grünen Vinyl Innenhandnoppen
  • Guter Grip durch Innenhandnoppen
  • Sehr widerstandsfähig
  • Hautverträglich
  • Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Sortier- und Versandarbeiten, Industrie, Montage, Metallbearbeitung, Produktions überwachung, Produktschutz, Handwerk, Bau und Bauhandwerk

Produkteigenschaften
Material: Träger Baumwolle / Polyamid; Handinnenflächen und Fingerkuppen mit grünen Vinylnoppen
Farbe: Weiß / Grün
Länge: ca. 27 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.